Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Kompressor BaseMaster 200-8-25 W Schneider


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Wemag
Artikel-Nr.:  7ST-4002500035
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  4011666903570
Suchbegriffe:
Kompressor
• Kolbenkompressor mit vollautomatischem Betrieb • Druckschalter mit Anlaufentlastung • Alle Sicherheitsarmaturen angebaut • 10-Jahre-Garantie auf Behälter gegen Durchrosten • Lieferumfang: Kompressor, Armatureneinheit mit Filterdruckminderer zum Einstellen des Arbeitsdrucks, Luftabgang mit Schnellkupplung
Weitere Informationen:
Motorleistung:
1,1kW/230 V
Ansaugleistung:
200 l/min
Füllleistung:
110 l/min
Druck:
8 bar
Behältervolumen:
24 l
Gewicht:
20,0 kg
... > Drucklufttechnik > Kompressoren Schneider > 200-8-25 W
Weitere Suchbegriffe: Schneider, 200-8-25, W, Kompressoren, Drucklufttechnik, BaseMaster
Angebote (1)
Versand
Netto
Wemag
Frei Haus
€ 169,00*
Preise von Wemag
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 169,00*
€ 201,11
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Wemag
Versand von Wemag
Lieferzeit:7 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,80*
ab € 75,00*
€ 5,80*
ab € 140,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Wemag
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG