Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Hochdruckreiniger Neptune 3 -33X Alto


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Wemag
Artikel-Nr.:  7ST-4002300420
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  4005337048318
• Kompakter Heißwasser-Hochdruckreiniger • Robuster Stahlrahmen und korrosionsfestes Gehäuse • Maschinenfunktion und die Systemleistungen werden überwacht • LED`s zeigen dem Bediener an, wann er eingreifen muss (Quick-Blickfunktions-Display) • Außen liegender Wasserkasten • Aufbewahrung des Standard-Strahlrohres und eines Extra-Strahlrohres möglich • Lieferumfang: Hochdruckreiniger, Ergo-Pistole, Universal-Strahlrohr, Tornado-Düse, 15 m Hochdruckschlauch auf Schlauchtrommel
Weitere Informationen:
Anschlussleistung:
4,6 kW
Spannung:
400 V
Druck:
280 - 710 bar
Wasserleistung:
280 - 710 l/h
Pumpendrehzahl:
1450 min#H-1
max. Wasserzulauftemperatur:
40 °C
Brennstofftank:
15 l
Reinigungsmitteltank:
10 l
Gewicht:
130,0 kg
... > Nilfisk > Hochdruckreinger > 3-33 X
... > Kärcher/Nilfisk > Hochdruckreiniger > 3-33 X
Weitere Suchbegriffe: 3-33, Hochdruckreinger, Nilfisk, Neptune, X
Angebote (4)
Versand
Netto
^
7 Tage
Frei Haus
€ 1.880,34*
4 Tage
Frei Haus
€ 2.042,50*
Wemag
Frei Haus
€ 2.050,00*
3 Tage
Frei Haus
€ 2.150,00*
Preise von Wemag
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.050,00*
€ 2.439,50
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Wemag
Versand von Wemag
Lieferzeit:7 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,80*
ab € 75,00*
€ 5,80*
ab € 140,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Wemag
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Zubehör
Nilfisk-ALTO
301001089
€ 72,50*
€ 86,28
Zubehör
Nilfisk-ALTO
6101767
€ 175,80*
€ 209,20
Zubehör
Nilfisk-ALTO
1401983
€ 259,00*
€ 308,21
Zubehör
Nilfisk-ALTO
1401991
€ 278,70*
€ 331,65
Zubehör
Nilfisk-ALTO
1402007
€ 363,00*
€ 431,97
Zubehör
Nilfisk-ALTO
1402015
€ 399,00*
€ 474,81
Zubehör
Nilfisk-ALTO
6401067
€ 24,30*
€ 28,92
Zubehör
Nilfisk-ALTO
5218617
€ 62,60*
€ 74,49
Zubehör
Nilfisk-ALTO
6400374
€ 729,00*
€ 867,51
Zubehör
Nilfisk-ALTO
15861
€ 39,90*
€ 47,48
Zubehör
Nilfisk-ALTO
42628
€ 83,60*
€ 99,48
Zubehör
Nilfisk-ALTO
6401190
€ 519,00*
€ 617,61
Zubehör
Nilfisk-ALTO
6400159
€ 519,00*
€ 617,61
Zubehör
Nilfisk-ALTO
6400164
€ 559,80*
€ 666,16
Zubehör
Nilfisk-ALTO
54978
€ 77,30*
€ 91,99
Zubehör
Nilfisk-ALTO
106402150
€ 94,00*
€ 111,86
Zubehör
Nilfisk-ALTO
2802696
€ 9,20*
€ 10,95
Zubehör
Nilfisk-ALTO
65437
€ 65,00*
€ 77,35
Zubehör
Nilfisk-ALTO
10356
€ 34,80*
€ 41,41
Zubehör
Nilfisk-ALTO
6401430
€ 17,60*
€ 20,94
Zubehör
Nilfisk-ALTO
6401431
€ 20,70*
€ 24,63
Zubehör
Nilfisk-ALTO
6401433
€ 20,70*
€ 24,63
Zubehör
Nilfisk-ALTO
6401432
€ 20,70*
€ 24,63
Zubehör
Nilfisk-ALTO
1104041
€ 19,90*
€ 23,68
Zubehör
Nilfisk-ALTO
6401193
€ 99,90*
€ 118,88
Zubehör
Nilfisk-ALTO
106402152
€ 81,90*
€ 97,46
Zubehör
Nilfisk-ALTO
107313262
€ 299,00*
€ 355,81
Zubehör
Nilfisk-ALTO
1608629
€ 3,70*
€ 4,40
Zubehör
Nilfisk-ALTO
32541
€ 5,20*
€ 6,19
Zubehör
Nilfisk-ALTO
6402016
€ 112,30*
€ 133,64
Zubehör
Nilfisk-ALTO
5888
€ 66,00*
€ 78,54
Zubehör
Nilfisk-ALTO
1718
€ 5,50*
€ 6,55
Zubehör
Nilfisk-ALTO
3250
€ 7,10*
€ 8,45
Zubehör
Nilfisk-ALTO
1311
€ 5,50*
€ 6,55
Zubehör
Nilfisk-ALTO
11724
€ 14,90*
€ 17,73
Zubehör
Nilfisk-ALTO
8097
€ 14,90*
€ 17,73
Zubehör
Nilfisk-ALTO
2504
€ 14,90*
€ 17,73
Zubehör
Nilfisk-ALTO
301002410
€ 40,90*
€ 48,67
Zubehör
Nilfisk-ALTO
101119484
€ 17,50*
€ 20,83
Zubehör
Nilfisk-ALTO
301002411
€ 50,90*
€ 60,57
Zubehör
Nilfisk-ALTO
106402190
€ 86,30*
€ 102,70
Zubehör
Nilfisk-ALTO
106402191
€ 100,90*
€ 120,07
Zubehör
Nilfisk-ALTO
1405569
€ 84,10*
€ 100,08
Zubehör
Nilfisk-ALTO
1405666
€ 145,50*
€ 173,15
Zubehör
Nilfisk-ALTO
101405770
€ 144,60*
€ 172,07
Zubehör
Nilfisk-ALTO
301001100
€ 155,00*
€ 184,45
Zubehör
Nilfisk-ALTO
301001101
€ 196,60*
€ 233,95
Zubehör
Nilfisk-ALTO
106402140
€ 96,40*
€ 114,72
Zubehör
Nilfisk-ALTO
106402142
€ 96,40*
€ 114,72
Zubehör
Nilfisk-ALTO
106402141
€ 96,40*
€ 114,72
Zubehör
Nilfisk-ALTO
106402120
€ 161,30*
€ 191,95
Zubehör
Nilfisk-ALTO
106402122
€ 193,60*
€ 230,38
Zubehör
Nilfisk-ALTO
106402123
€ 137,60*
€ 163,74
Zubehör
Nilfisk-ALTO
106402121
€ 149,90*
€ 178,38
Zubehör
Nilfisk-ALTO
106402178
€ 107,10*
€ 127,45
Zubehör
Nilfisk-ALTO
106402160
€ 85,50*
€ 101,75
Zubehör
Nilfisk-ALTO
106402162
€ 85,50*
€ 101,75
Zubehör
Nilfisk-ALTO
106402165
€ 95,30*
€ 113,41
Zubehör
Nilfisk-ALTO
106402166
€ 106,10*
€ 126,26
Zubehör
Nilfisk-ALTO
106402164
€ 61,70*
€ 73,42
Zubehör
Nilfisk-ALTO
106402161
€ 81,30*
€ 96,75
Zubehör
Nilfisk-ALTO
106402163
€ 85,50*
€ 101,75
Zubehör
Nilfisk-ALTO
106402187
€ 257,40*
€ 306,31
Zubehör
Nilfisk-ALTO
106402137
€ 167,60*
€ 199,44
Zubehör
Nilfisk-ALTO
6400139
€ 399,00*
€ 474,81
Zubehör
Nilfisk-ALTO
301001090
€ 88,00*
€ 104,72
Zubehör
Nilfisk-ALTO
301001851
€ 71,70*
€ 85,32
Zubehör
Nilfisk-ALTO
101119496
€ 24,30*
€ 28,92
Zubehör
Nilfisk-ALTO
106402151
€ 44,30*
€ 52,72
Zubehör
Nilfisk-ALTO
6401233
€ 312,50*
€ 371,88
Zubehör
Nilfisk-ALTO
1600493
€ 3,70*
€ 4,40
Zubehör
Nilfisk-ALTO
1603101
€ 22,60*
€ 26,89
Zubehör
Nilfisk-ALTO
1604669
€ 9,30*
€ 11,07
Zubehör
Nilfisk-ALTO
1600659
€ 9,90*
€ 11,78
Zubehör
Nilfisk-ALTO
1602945
€ 14,90*
€ 17,73
Zubehör
Nilfisk-ALTO
106411310
€ 278,50*
€ 331,42
Zubehör
Nilfisk-ALTO
106411311
€ 417,80*
€ 497,18
Zubehör
Nilfisk-ALTO
106411314
€ 89,50*
€ 106,51
Zubehör
Nilfisk-ALTO
46921
€ 30,90*
€ 36,77
Zubehör
Nilfisk-ALTO
46918
€ 101,90*
€ 121,26
Zubehör
Nilfisk-ALTO
6401094
€ 1.999,00*
€ 2.378,81
Zubehör
Nilfisk-ALTO
6401265
€ 154,50*
€ 183,86
Zubehör
Nilfisk-ALTO
6401266
€ 210,30*
€ 250,26
Zubehör
Nilfisk-ALTO
2800431
€ 23,80*
€ 28,32
Zubehör
Nilfisk-ALTO
301002490
€ 147,50*
€ 175,53
Zubehör
Nilfisk-ALTO
301002491
€ 198,90*
€ 236,69
Zubehör
Nilfisk-ALTO
301002492
€ 274,80*
€ 327,01
Zubehör
Nilfisk-ALTO
6400019
€ 112,50*
€ 133,88
Zubehör
Nilfisk-ALTO
6400018
€ 99,00*
€ 117,81
Zubehör
Nilfisk-ALTO
15440
€ 14,90*
€ 17,73
Zubehör
Nilfisk-ALTO
301112493
€ 60,90*
€ 72,47
Zubehör
Nilfisk-ALTO
6400375
€ 123,80*
€ 147,32
Zubehör
Nilfisk-ALTO
6401246
€ 104,80*
€ 124,71
Zubehör
Nilfisk-ALTO
6401092
€ 88,00*
€ 104,72
Zubehör
Nilfisk-ALTO
6401245
€ 211,10*
€ 251,21
Zubehör
Nilfisk-ALTO
6401242
€ 224,90*
€ 267,63
Zubehör
Nilfisk-ALTO
6401244
€ 119,40*
€ 142,09
Zubehör
Nilfisk-ALTO
6401243
€ 334,90*
€ 398,53
Zubehör
Nilfisk-ALTO
6404369
€ 129,00*
€ 153,51
Zubehör
Nilfisk-ALTO
6404368
€ 119,00*
€ 141,61
Zubehör
Nilfisk-ALTO
6400227
€ 837,00*
€ 996,03
Zubehör