Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Hochdruckreiniger E 130.1-8 Alto


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Wemag
Hochdruckreiniger E 130.1-8 Alto
Artikel-Nr.:  7ST-4002300325
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  5703887100775
• Inklusive Powerspeed-Düse • Click & Clean-Düsenkonzept • Hochdruckpistole mit Schnellschlusskupplung • HD-Schlauch 9m lang • Druckregulierung an der Düse • Automatic Start/Stop • Lieferumfang: Hochdruckreiniger, Click & Clean TORNADO Düse PR (Druckregulierung), Click & Clean Powerspeed-Düse, Click & Clean Schaumsprüher mit Flasche
Weitere Informationen:
Spannung:
230 V
Druck:
10 - 130 bar
Wasserleistung:
420 - 500 l/h
max. Wasserzulauftemperatur:
60 °C
Gewicht:
17,0 kg
... > Nilfisk > Hochdruckreinger > E 130.1-8
... > Kärcher/Nilfisk > Hochdruckreiniger > E 130.1-8
Weitere Suchbegriffe: 130.1-8, Hochdruckreinger, Nilfisk, E
Angebote (1)
Versand
Netto
Wemag
Frei Haus
€ 243,61*
Preise von Wemag
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 243,61*
€ 289,90
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Wemag
Versand von Wemag
Lieferzeit:7 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,80*
ab € 75,00*
€ 5,80*
ab € 140,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Wemag
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG