Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Hochdruckreiniger Poseidon 5-28XT Alto


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Wemag
Artikel-Nr.:  7ST-4002300215
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  4005337025968
• Stufenlose Druckmengen-Regulierung • Ölstand offen sicht bar und gut ablesbar • Zwillingshalterung für Strahlrohr • Pistole und Strahlrohr ergonmisch designed • Druckreguleirung an der Düse bei gleichbleibender Wassermenge und Aktivierung der Reinigungsmittel • Tornado-Plus-Düse für den gleichbleibend starken Flächenstrahl • Reinigungsmittel-Dosier-Knopf • 3-Kolben-Pumpe mit Kermaikkolben (1450 min#H-1#) • Schlauchtrommel mit 15 m Hochdruckschlauch • Lieferumfang: Hochdruckreiniger, Strahlpistole, Strahlrohr, Tornado-Plus-Düse, Kupplung, Reinigungsmitteltank, Schlauchtrommel
Weitere Informationen:
Anschlussleistung:
3,0 kW
Spannung:
230 V
Druck:
110 bar
Wasserleistung:
720 l/h
Pumpendrehzahl:
1450 min#H-1
max. Wasserzulauftemperatur:
60 °C
Gewicht:
65,0 kg
... > Nilfisk > Hochdruckreinger > 5-28 Xt
Weitere Suchbegriffe: Hochdruckreinger, 5, Nilfisk, Poseidon, XT, 5-28, -28
Angebote (2)
Versand
Netto
^
15 Tage
Frei Haus
€ 1.110,00*
Wemag
Frei Haus
€ 1.115,00*
Preise von Wemag
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.115,00*
€ 1.326,85
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Wemag
Versand von Wemag
Lieferzeit:7 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,80*
ab € 75,00*
€ 5,80*
ab € 140,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Wemag
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG