Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Hochdruckreiniger Poseidon 5-43


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Wemag
Hochdruckreiniger Poseidon 5-43
Artikel-Nr.:  7ST-4002300211
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  4005337026019
• Stufenlose Druckmengen-Regulierung • Ölstand offen sichtbar und gut ablesbar • Zwillingshalterung für Strahlrohr • Pistole und Strahlrohr ergonomisch designed • Druckregulierung an der Düse bei gleich bleibender Wassermenge und Aktivierung der Reinigungsmittel • Tornado-Plus-Düse für den gleich bleibend starken Flächenstrahl • Reinigungsmittel-Dosier-Knopf • 3-Kolben-Pumpe mit Keramikkolben (1450 min#H-1#) • Lieferumfang: Hochdruckreiniger, Strahlpistole, Strahlrohr, Tornado-Plus-Düse, Kupplung
Weitere Informationen:
Anschlussleistung:
5,3 kW
Spannung:
400 V
Druck:
180 bar
Wasserleistung:
800/860 l/h
Pumpendrehzahl:
1450 min#H-1
max. Wasserzulauftemperatur:
60 °C
Gewicht:
70,0 kg
... > Nilfisk > Hochdruckreinger > 5-43
... > Kärcher/Nilfisk > Hochdruckreiniger > 5-43
Weitere Suchbegriffe: Hochdruckreinger, 5-43, Nilfisk, Poseidon
Angebote (1)
Versand
Netto
Wemag
Frei Haus
€ 905,00*
Preise von Wemag
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 905,00*
€ 1.076,95
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Wemag
Versand von Wemag
Lieferzeit:7 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,80*
ab € 75,00*
€ 5,80*
ab € 140,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Wemag
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG