Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Flüssigenthärter a 10 l RM 110 ASF Kärcher


Menge:  Dose  
Produktinformationen von Wemag
Flüssigenthärter a 10 l RM 110 ASF Kärcher
Artikel-Nr.:  7ST-4002220420
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  4039784046337
• Verkalkungsschutz für Heißwasser-Hochdruckreiniger • RM 110 ist phosphatfrei verhindert bis 150 °C Kalkablagerungen im Heizschlangensystem • Verwendung: hauptsächlich in Heißwasser-Hochdruckreiniger und Heisswasserkreislaufsystemen • Dosierung 6 ml/°dH und m³
Weitere Informationen:
Gebindegröße:
10 l
... > Kärcher > Hochdruckreiniger > Rm 110 Asf
Weitere Suchbegriffe: Kalkreiniger, Hochdruckreiniger, RM, ASF, 110, Kärcher, Flüssigenthärter
Angebote (1)
Versand
Netto
Wemag
€ 5,80*
€ 80,00*
Preise von Wemag
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Dose
€ 80,00*
€ 95,20
pro Dose
Lieferzeit / Lagerstand von Wemag
Versand von Wemag
Lieferzeit:7 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,80*
ab € 75,00*
€ 5,80*
ab € 140,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Wemag
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG