Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Nass- und Trockensauger NT 45/1 Eco Te Kärcher


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Wemag
Nass- und Trockensauger NT 45/1 Eco Te Kärcher
Artikel-Nr.:  7ST-4002220145
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  4039784185272
• Nass- und Trockensauger für den professionellen Einsatz • Automatisches Filterabreinigung TACT • Patentiertes "Eco"- Flachfalten-Filtersystem • Stufenlose Drehzahlregulierung • Steckdose mit Standby-Funktion für Elektrowerkzeuge • Ablage für Werkzeuge auf dem Gebläsekopf • Intergrierte Zubehörhalterung an der Geräte Rückseite • Kärcher Clip-System • Ein- / Aus-Schlater für TACT-System mit beleuchteter LED • Lieferumfang: Nass- und Trockensauger, 2,5 m Saugschlauch mit Krümmer, 2 x 0,5 m Saugrohre(Metall), Nass- und Trockenbodendüse 300 mm, 1 Fugendüse, 1 Werkzeugmuffe, 1 Papierfiltertüte
Weitere Informationen:
Nennaufnahme:
700 - 1380 W
Luftmenge:
61 l/s
Unterdruck max.:
23,0 KPa
Behälterinhalt:
45 l
Gewicht:
13,5 kg
... > Kärcher > Sauger > NT 45/1 Eco Te
... > Kärcher/Nilfisk > Sauger > NT 45/1 Eco Te
Weitere Suchbegriffe: Nass- und Trockensauger, Nass/Trockensauger, Nasssauger, Staub-Sauger, Staubsauger, Industrie-Staubsauger, Industrie-Sauger, Gewerbe-Staubsauger, Absauggeräte, Industriesauger, Werkzeug, Werkzeugmaschine, Gewerbesauger, Industriestaubsauger, Absaugmobil, Elektrowerkzeug, Gewerbe-Sauger, Absaugmobile, Gewerbestaubsauger, Naß-Trockensauger, Nass-/Trockensauger, NT, Nass-, Eco, Te, Sauger, Trockensauger, 45/1, und
Angebote (1)
Versand
Netto
Wemag
Frei Haus
€ 440,00*
Preise von Wemag
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 440,00*
€ 523,60
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Wemag
Versand von Wemag
Lieferzeit:7 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,80*
ab € 75,00*
€ 5,80*
ab € 140,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Wemag
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG