Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Nass- und Trockensauger A 2534 PT Kärcher


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Wemag
Nass- und Trockensauger A 2534 PT Kärcher
Artikel-Nr.:  7ST-4002220080
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  4039784052864
• Nass- und Trockensauger mit großem Behälter • Saugt Staub, Schmutz, zerbrochenes Glas oder verschüttete Flüssigkeiten • mit Steckdose für den Anschluss von Elektrowerkzeugen • Mit regelbarer Blasfunktion • Lieferumfang: Sauger, 1,9 m Saugschlauch mit Krümmer (NW 35), 2 Saugrohre je 0,5 m, Nass-/Trockendüse, Fugendüse, flex. Saugschlauch zum Anschluss an Elektrowerkzeuge (NW 35), Papierfiltertüte, Filterpatrone, schlagfester Kunststoffbehälter mit Griff, Steckdose
Weitere Informationen:
Nennaufnahme:
1400 W
Luftmenge:
70 l/s
Behälterinhalt:
25 l
Arbeitsgeräusch:
73 dB(A)
Gewicht:
8,4 kg
... > Kärcher > Sauger > A 2534 Pt
Weitere Suchbegriffe: Nasssauger, Staub-Sauger, Staubsauger, Nass-, A, Pt, Sauger, Trockensauger, 2534, und, Kärcher
Angebote (1)
Versand
Netto
Wemag
€ 5,80*
€ 134,00*
Preise von Wemag
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 134,00*
€ 159,46
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Wemag
Versand von Wemag
Lieferzeit:7 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,80*
ab € 75,00*
€ 5,80*
ab € 140,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Wemag
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG