Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Nass- u. Trockensauger NT 48/1 Kärcher


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Wemag
Nass- u. Trockensauger NT 48/1 Kärcher
Artikel-Nr.:  7ST-4002220065
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  4039784061255
• Kompakter und wendiger Nass-/Trockensauger für den gewerblichen Einsatz • Leistungsstarke Saugturbine • Patronenfilter mit extragroßer Filterfläche • Mechanische Schwimmerabschaltung bei Erreichen der maximalen Füllhöhe • Mit Ablassschlauch zur bequemen Entleerung von Flüssigkeit • Zubehörhalterung mit Netzkabelhaken am Gerät • Praktisches Clip-System zum schnellen Wechsel bzw. Anschluss des Zubehörs • Lieferumfang: Sauger, 2,5 m Saugschlauch mit Krümmer, Patronenfilter, Saugrohr 2 x 0,5 m Metall, Nass-/ und Trocken-Bodendüse (300 mm)
Weitere Informationen:
Nennaufnahme:
1380 W
Luftmenge:
67 l/s
Vakuum:
200 m/bar
Behälterinhalt:
48 l
Kabellänge:
7,5 m
Maße (L x B x H):
485 x 390 x 770 mm
Gewicht:
10,0 kg
... > Kärcher > Sauger > Nt 48/1
Weitere Suchbegriffe: Nasssauger, Staub-Sauger, Staubsauger, NT, Nass-, 48/1, Sauger, Trockensauger, und, Kärcher
Angebote (1)
Versand
Netto
Wemag
Frei Haus
€ 205,00*
Preise von Wemag
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 205,00*
€ 243,95
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Wemag
Versand von Wemag
Lieferzeit:7 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,80*
ab € 75,00*
€ 5,80*
ab € 140,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Wemag
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG