Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Stromerzeuger 6400 ED-AA/HHBA Geko


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Wemag
Stromerzeuger 6400 ED-AA/HHBA Geko
Artikel-Nr.:  7ST-4002110042
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  4038469986128
• Mit abschaltbarer Anlaufverstärkung • Einsatzmöglichkeiten: Größere Elektrowerkzeuge, Kompressor, Häcksler oder Tischkreissäge, Elektromotoren, E-Schweißen • Ölmangel-Abschaltautomatik • Lieferumfang: Stromerzeuger, eine CEE-16A-3 ph.-Steckdose, eine CEE 32A-1 ph. Steckdose, eine Schuko-Steckdosen
Weitere Informationen:
Nennleistung:
5900/5000 VA
Nennspannung:
400/230 V
Drehzahl:
3000 min#H-1
Motorleistung:
7,5 kW
Schalldruck in 10 m Abstand:
71 dB(A)
Tankinhalt Brennstoff:
6,5 l
Betriebszeit Volllast/Halblast:
2/3,5 h
Maße ca. (L x B x H):
740 x 500 x 530 mm
Gewicht:
92 kg
... > Elektrowerkzeuge > Stromerzeuger > 6400 Ed-Aa/Hhba
Weitere Suchbegriffe: 6400, 2007/08, ED-AA/HHBA, Elektrowerkzeug, (print, +, online), Premium
Angebote (2)
Versand
Netto
^
Wemag
Frei Haus
€ 1.821,00*
10 Tage
Frei Haus
€ 1.876,44*
Preise von Wemag
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.821,00*
€ 2.166,99
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Wemag
Versand von Wemag
Lieferzeit:7 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,80*
ab € 75,00*
€ 5,80*
ab € 140,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Wemag
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG