Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Profilnibbler i. Koffer PN 161-4 Trumpf


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Wemag
Profilnibbler i. Koffer PN 161-4 Trumpf
Artikel-Nr.:  7ST-4001970600
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  7640114635427
• Werkzeugloser Stempel- und Werkzeugträgerwechsel • Ideal für Diagonalschnitte im Trapezblech • 72 Werkzeugpositionen • Beliebiger Schneidrichtungswechsel durch drehbares Werkzeug • Lieferumfang: Maschine, Stempel, Matrize, 2 Stiftschlüssel Tx 20, Tube Fett, Koffer
Weitere Informationen:
Nennaufnahmeleistung:
350 W
Hubzahl bei Nennlast:
1540 min#H-1
Arbeitsgeschwindigkeit:
2 m/min
max. Blechdicke bei Stahl bis 400 N/mm²:
2 mm
max. Blechdicke bei Stahl bis 600 N/mm²:
1,5 mm
max. Blechdicke bei Stahl bis 800 N/mm²:
1 mm
Aluminium bis 250 N/mm²:
3 mm
Startloch-Ø:
24 mm
Kleinster Radius:
50 mm
Tiefe Blech:
1,6 mm
Gewicht ohne Kabel:
2,3 kg
... > Handgeführte Elektrowerkzeuge > Blechbearbeitungsmaschinen > Pn 161-4
Weitere Suchbegriffe: Nibbler, Elektroblechnibbler, Blechscheren, Elektrowerkzeug, Werkzeug, Werkzeugmaschine, Elektromaschine, Blechnibbler (elektrisch), Elektrischer Blechnibbler, Blechbearbeitungsmaschinen, Elektrowerkzeuge, Profilnibbler, Handgeführte, PN, 161-4
Angebote (1)
Versand
Netto
Wemag
Frei Haus
€ 629,00*
Preise von Wemag
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 629,00*
€ 748,51
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Wemag
Versand von Wemag
Lieferzeit:7 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,80*
ab € 75,00*
€ 5,80*
ab € 140,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Wemag
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG