Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Akku Quadroschrauber Li BTP 140 RFE Makita


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Wemag
Akku Quadroschrauber Li BTP 140 RFE Makita
Artikel-Nr.:  7ST-4001790245
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  0088381076296
• Mit 4 Funktionen: zum Bohren, Schlagbohren, Schrauben und Schlagschrauben • Mit Lithium-Ionen-Akku-Technologie • 16fache Drehmomenteinstellung (im Schraubmodus) • Sehr kurze Bauform (186 mm) • Mit LED-Leuchte zur Ausleuchtung des Arbeitsbereiches • Rechts-Links-Lauf • Lieferumfang: Maschine, 2 Li-Ion-Akkus, Ladegerät, Koffer
Weitere Informationen:
Spannung:
18,0 V
Kapazität:
3,0 Ah
Leerlaufdrehzahl:
0 - 2300 min#H-1
Drehmoment:
145 Nm
Bohrleistung in Holz:
21 mm
Bohrleistung in Stahl:
10 mm
Bohrleistung in Mauerwerk:
8 mm
Werkzeugaufnahme:
Innensechskant 1/4 "
Gewicht:
1,8 kg
... > Handgeführte Elektrowerkzeuge > Akku-Maschinen > Btp 140 Rfe
Weitere Suchbegriffe: Makita, Bohrschrauber, Akkubohrschrauber, Akkumaschine, Bohrschrauber (Akku), Akku-Bohrschrauber, Elektrowerkzeug, Werkzeug, Werkzeugmaschine, Akku-Quadroschrauber BTP140RFE, RFE, BTP, Elektrowerkzeuge, Handgeführte, Akku-Maschinen, 18,0, 140, V/3,0, Ah
Angebote (5)
Versand
Netto
^
7 Tage
€ 7,50*
€ 423,00*
3 Tage
Frei Haus
€ 458,43*
Wemag
Frei Haus
€ 464,00*
11 Tage
Frei Haus
€ 547,52*
30 Tage
€ 5,84*
€ 570,96*
Menge:  Stück  
Preise von Wemag
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 464,00*
€ 552,16
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Wemag
Versand von Wemag
Lieferzeit:7 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,80*
ab € 75,00*
€ 5,80*
ab € 140,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Wemag
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Sonstiges
Makita
BTP130RFE
€ 412,98*
€ 491,45
Sonstiges
Makita
BTP140RFE
€ 458,43*
€ 545,53
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG