Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Akku-Schrauber 6270 DWAE Makita


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Wemag
Akku-Schrauber 6270 DWAE Makita
Artikel-Nr.:  7ST-4001790010
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  0088381056694
• Für alle leichte bis mittleren Bohr- und Schraubarbeiten • Sehr kurze Bauform • Robustes 2-Gang-Planeten-Getriebe • Elektronik • Drehmoment in 16 Stufen plus Bohrstufe einstellbar • Lieferumfang: Maschine, 2 NiCd-Akkus, Doppelbit PH2, Ladegerät, Koffer
Weitere Informationen:
Spannung:
12,0 V
Kapazität:
2,0 Ah
Leerlaufdrehzahl 1. Gang:
0 - 350 min#H-1
Leerlaufdrehzahl 2. Gang:
0 - 1200 min#H-1
Bohr-Ø in Holz:
25 mm
Bohr-Ø in Stahl:
10 mm
Drehmoment weicher Schraubfall:
18 Nm
Drehmoment harter Schraubfall:
30 Nm
Bohrfutterspannweite:
1,0 - 10 mm
Gewicht:
1,5 kg
... > Handgeführte Elektrowerkzeuge > Akku-Maschinen > 6270 Dwae
Weitere Suchbegriffe: Akkuschrauber, Bohrer, Ladegerät NiMH NICD, Makita, Bohrschrauber, Akkumaschine, Bohrschrauber (Akku), Elektrowerkzeug, Werkzeug, Werkzeugmaschine, /, 6270, DWAE, Elektrowerkzeuge, Handgeführte, 6270DWAE 12,0, Akku-Maschinen, 2,0, Ah, V
Angebote (7)
Versand
Netto
^
Wemag
€ 5,80*
€ 139,99*
7 Tage
€ 7,50*
€ 140,00*
3 Tage
Frei Haus
€ 143,45*
1 Tag
€ 6,40*
€ 146,02*
1 Tag
Frei Haus
€ 149,00*
Menge:  Stück  
Preise von Wemag
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 139,99*
€ 166,59
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Wemag
Versand von Wemag
Lieferzeit:7 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,80*
ab € 75,00*
€ 5,80*
ab € 140,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Wemag
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Sonstiges
Hitachi
932.226.28
€ 724,97*
€ 862,71
Sonstiges
Hitachi
931.042.47
€ 183,40*
€ 218,25
Sonstiges
Hitachi
931.046.56
€ 236,38*
€ 281,29
Sonstiges
Hitachi
931.042.58
€ 212,75*
€ 253,17
Sonstiges
Makita
6270DWAE
€ 203,42*
€ 242,07
Sonstiges
Makita
6916FDWDE
€ 357,86*
€ 425,85
Sonstiges
Makita
6918FDWDE
€ 411,66*
€ 489,88
Sonstiges
Makita
6217DWDE
€ 208,47*
€ 248,08
Sonstiges
Makita
6317DWDE
€ 210,73*
€ 250,77
Sonstiges
Makita
6319DWFE
€ 264,78*
€ 315,09
Sonstiges
Makita
6270DWALE
€ 161,04*
€ 191,64
Sonstiges
Makita
BHR200WAE
€ 565,19*
€ 672,58
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG