Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Akku Li-Ion 7,2 V/2,2 Ah Metabo


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  Wemag
Akku Li-Ion 7,2 V/2,2 Ah Metabo
Artikel-Nr.:  7ST-4001780609
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  4007430163882
Suchbegriffe:
Akkupack
Wechselakku
• Für alle im Katalog befindlichen Metabo Akku-Maschinen u. a für Power Maxx Li Pro
Weitere Informationen:
Ausführung:Li-Ionen
Spannung:7,2 V
Kapazität:2,2 Ah
Langtexterweiterung:u. a für Power Maxx Li Pro
... > Handgeführte Elektrowerkzeuge > Akku-Maschinen > Wechselakkus
Weitere Suchbegriffe: Akkus, Ersatzakkus, Akkumaschine, Ersatzakku, Elektrowerkzeug, Werkzeug, Werkzeugmaschine, Akku-Packs, Akku, Akku-Pack, Wechselakkus, Elektrowerkzeuge, Handgeführte, Akku-Maschinen
Angebote (1)
Versand
Netto
Wemag 8 Tage € 6,80* € 49,58*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von Wemag
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  49,58* €  59,00 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Wemag
Versand von Wemag
Lieferzeit:8 Tage
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 6,80*
ab € 75,00*€ 5,80*
ab € 140,00*Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Wemag
KurzinfoDie Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG