Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Ladegerät AC 30 Plus Metabo


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Wemag
Ladegerät AC 30 Plus Metabo
Artikel-Nr.:  7ST-4001780560
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  4007430148735
• Zum Aufladen aller Akku-Packs (9,6 - 18 Volt) NiCd, NiMH, Li-Tec. -gekühlte und nicht gekühlte Akku-Packs • Kühlung der Ladegeräteelektronik • "AIR COOLED" Akku-Packs bis zu 2000mal aufladbar durch schonenden Ladevorgang • Reduzierte Ladezeit bei warmen Akku-Packs um bis zu 50%. Ladezeit ca. 30 Minuten (bei 1,4 Ah)
Weitere Informationen:
elektr. Anschluss:
230 V
... > Handgeführte Elektrowerkzeuge > Akku-Maschinen > AC 30 Plus
Weitere Suchbegriffe: Ladegerät, Ladegerät Akkupack, Ladegerät Blei, Plus, Akku-Ladegerät, Elektrowerkzeuge, 30, Handgeführte, Akku-Maschinen, AC
Angebote (1)
Versand
Netto
Wemag
€ 6,80*
€ 71,51*
Preise von Wemag
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,51*
€ 85,10
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Wemag
Versand von Wemag
Lieferzeit:7 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,80*
ab € 75,00*
€ 5,80*
ab € 140,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Wemag
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG