Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Akku-Ladegerät mi Radio DC 011 DeWalt


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  Wemag
Akku-Ladegerät mi Radio DC 011 DeWalt
Artikel-Nr.:  7ST-4001760522
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  5035048128534
• Digital-Tuner mit LCD-Display, Sendersuchlauf, 8 Stationstasten und integrierter Uhr • CD-Spieler mit abnehmbarem Depot für CD's • Leistungsstarke Lautsprecher mit klaren Höhen und tiefen Bässen • Knickfeste Peitschen-Antenne • Robustes und feuchtigkeitsgeschütztes Gehäuse • Robuster Überrollbügel • Anschluss für CD- oder Cassetten-Spieler • Akku-Ladestation • Lieferumfang: Radio ohne Akku
Weitere Informationen:
Ausführung:für 7,2 - 18,0 V NiCd/NiMh-Akkus-1,3 bis 3,0 Ah
... > Handgeführte Elektrowerkzeuge > Akku-Maschinen > Dc 011
Weitere Suchbegriffe: Radio, Schnellladegerät, Akku-Ladegerät, Schnellladegerät (Akku), Akku-Schnellladegerät, Akku-Schnellladegeräte, Akkumaschine, Akku-Ladegeräte, Elektrowerkzeug, Schnellladegeräte, Werkzeug, Werkzeugmaschine, Elektrowerkzeuge, Handgeführte, Akku-Maschinen, DC, 011, Netz-Radio, Akku-, und
Angebote (2)
Versand
Netto
^
Baupunkt-Hain 4 Tage € 6,95* € 188,96*
Wemag 8 Tage Frei Haus € 199,00*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von Wemag
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  199,00* €  236,81 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Wemag
Versand von Wemag
Lieferzeit:8 Tage
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 6,80*
ab € 75,00*€ 5,80*
ab € 140,00*Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Wemag
KurzinfoDie Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
| Alternative Artikel |
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Ähnlich
Akku- und Netz-Radio DC 010
Dewalt
DC010
€ 107,40* € 127,81
Ähnlich
Akku- und Netz-Radio DC 011
Dewalt
DC011
€ 188,96* € 224,86
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG