Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Untergestell GTA 3700 Bosch


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Wemag
Untergestell GTA 3700 Bosch
Artikel-Nr.:  7ST-4001751230
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  3165140405232
Suchbegriffe:
Bosch
• Passend für alle Bosch Kapp- und Gehrungssägen • Schneller und einfacher Aufbau • Höhenverstellbares Standbein • Werkstückauflage mit Rollen und Anschlag • Tragegriff für einfachen und bequemen Transport
Weitere Informationen:
max. Länge mit Verlängerung:
3700 mm
max. Länge ohne Verlängerung:
1540 mm
Höhe:
810 mm
Max. Tragkraft:
250 kg
Gewicht:
20 kg
... > halbstationäre Maschinen für die Holzbearbeitung > Paneelsägen > GTA 3700 Professional
Weitere Suchbegriffe: für, 3700, Holzbearbeitung, halbstationäre, GTA, Professional, Untergestell, Paneelsägen, die, Maschinen
Angebote (4)
Versand
Netto
^
7 Tage
Frei Haus
€ 261,45*
5 Tage
Frei Haus
€ 261,46*
Wemag
Frei Haus
€ 269,00*
8 Tage
Frei Haus
€ 306,11*
Preise von Wemag
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 269,00*
€ 320,11
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Wemag
Versand von Wemag
Lieferzeit:7 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,80*
ab € 75,00*
€ 5,80*
ab € 140,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Wemag
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Sonstiges
Bosch
0601B10900
€ 306,11*
€ 364,27
Sonstiges
Bosch
603362763
€ 204,42*
€ 243,26
Sonstiges
Bosch
603316765
€ 108,11*
€ 128,65
Sonstiges
Brennenstuhl
1167740
€ 47,50*
€ 56,53
Sonstiges
Brennenstuhl
1170030
€ 1,65*
€ 1,96
Sonstiges
Hama
010927bl
€ 22,96*
€ 27,32
Sonstiges
Hama
010928ro
€ 22,96*
€ 27,32
Sonstiges
Hama
66966
€ 6,02*
€ 7,16
Sonstiges
Hama
63132
€ 4,03*
€ 4,80
Sonstiges
Hama
63023
€ 2,39*
€ 2,84
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG