Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Akku Li-Ionen 36,0 V/2,0 Ah Bosch


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Wemag
Akku Li-Ionen 36,0 V/2,0 Ah Bosch
Artikel-Nr.:  7ST-4001750845
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  3165140365369
• Für alle im Katalog befindlichen Bosch Akku Maschinen u. a. für Akku-Bohrhammer GBH 36 V Li für Akku-Bohrschrauber GSR 36 V Li
Weitere Informationen:
Ausführung:
Li-Ionen
Spannung:
36,0 V
Kapazität:
2,0 Ah
Langtexterweiterung:
u. a. für Akku-Bohrhammer GBH 36 V Li für Akku-Bohrschrauber
... > Handgeführte Elektrowerkzeuge > Akku-Maschinen > Ersatzakkus
Weitere Suchbegriffe: Bosch, für Werkzeug, Lithium Ion Akku, Wechselakku, Akkus, Ersatzakkus, Akkumaschine, Ersatzakku, Elektrowerkzeug, Werkzeug, Werkzeugmaschine, Akku-Packs, Akku, Akku-Pack, Ersatzakkus, Elektrowerkzeuge, Handgeführte, Akku-Maschinen
Angebote (3)
Versand
Netto
^
Wemag
Frei Haus
€ 260,00*
20 Tage
Frei Haus
€ 266,00*
12 Tage
Frei Haus
€ 311,08*
Preise von Wemag
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 260,00*
€ 309,40
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Wemag
Versand von Wemag
Lieferzeit:7 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,80*
ab € 75,00*
€ 5,80*
ab € 140,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Wemag
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG