Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Akku Pack 14,4 V 2,0 Ah Bosch


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Wemag
Akku Pack 14,4 V 2,0 Ah Bosch
Artikel-Nr.:  7ST-4001750760
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  3165140206631
• Für alle im Katalog befindlichen Bosch Akku Maschinen u. a. für Akku Bohrschrauber GSR 14,4, für Akku Lampe GLI 14,4
Weitere Informationen:
Ausführung:
NiCd
Spannung:
14,4 V
Kapazität:
2,0 Ah
Langtexterweiterung:
u. a. für Akku Bohrschrauber GSR 14,4, für Akku Lampe GLI 1
... > Handgeführte Elektrowerkzeuge > Akku-Maschinen > Ersatzakkus
Weitere Suchbegriffe: Akkubohrschrauber, Akkupack, Akkuschrauber, Bosch, Akkus, Ersatzakkus, Akkumaschine, Ersatzakku, Elektrowerkzeug, Werkzeug, Werkzeugmaschine, Akku-Packs, Akku, Akku-Pack, Ersatzakkus, Elektrowerkzeuge, Handgeführte, Akku-Maschinen
Angebote (3)
Versand
Netto
^
Wemag
€ 6,80*
€ 66,39*
1 Tag
€ 4,16*
€ 69,84*
12 Tage
€ 9,40*
€ 80,23*
Preise von Wemag
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,39*
€ 79,00
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Wemag
Versand von Wemag
Lieferzeit:9 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,80*
ab € 75,00*
€ 5,80*
ab € 140,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Wemag
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG