Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Akku-Bohrhammer GBH 36 V-LI Bosch


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Wemag
Akku-Bohrhammer GBH 36 V-LI Bosch
Artikel-Nr.:  7ST-4001750095
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  3165140360661
• Pneumatischer Bohrhammer • Drehstopp • Rechts-Links-Lauf • Elektronik-Schalter für stufenlose Drehzahl • Akku in Lithium-Ionen-Technologie ( kein Memory Effekt - keine Selbstentladung) • Lieferumfang: Maschine, 2 Akku-Packs, Ladegerät AL 3640 CV, Koffer
Weitere Informationen:
Spannung:
36,0 V
Kapazität:
2,0 Ah
Schlagkraft:
3,0 J
Bohr-Ø in Holz:
30 mm
Bohr-Ø in Stahl:
13 mm
Bohr-Ø in Beton:
26 mm
Gewicht:
4,3 kg
... > Handgeführte Elektrowerkzeuge > Akku-Maschinen > GBH 36 V-Li
Weitere Suchbegriffe: Akkubohrschrauber, Akkuschrauber, Bohrer, Bosch, Akku-Bohrhammer, Elektrowerkzeuge, V/2,0, Handgeführte, V-Li 36,0, Akku-Maschinen, GBH, Ah, 36, V-Li
Angebote (4)
Versand
Netto
^
7 Tage
Frei Haus
€ 648,99*
Wemag
Frei Haus
€ 649,00*
3 Tage
Frei Haus
€ 670,00*
3 Tage
Frei Haus
€ 857,02*
Preise von Wemag
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 649,00*
€ 772,31
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Wemag
Versand von Wemag
Lieferzeit:7 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,80*
ab € 75,00*
€ 5,80*
ab € 140,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Wemag
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
Bosch
0611256655
€ 693,28*
€ 825,00
Ähnlich
Bosch
0611903R02
€ 658,94*
€ 784,14
Ähnlich
Bosch
0611900R02
€ 857,02*
€ 1.019,85
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG