Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Akku Winkelschrauber 2 AkGWI 10,8 V Li Bosch


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Wemag
Akku Winkelschrauber 2 AkGWI 10,8 V Li Bosch
Artikel-Nr.:  7ST-4001750021
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  3165140413954
• 1/4" HEX-Bithalter mit Clic Funktion zum einfachen Austausch der Bits • Feinfühliger Elektronikschalter • Lange Laufzeit durch LI-ION Akku • In 5 Positionen verstellbarer Gerätekopf (nur 9,5 cm lang in der 90°-Stellung) • Auslaufbremse • Elastisches Gehäusematerial • Lieferumfang: Maschine, Schnellladegerät AL 1130 CV, 2 Lithium-Ionen Akku 10,8 V (1,3 Ah), Tasche
Weitere Informationen:
Spannung:
10,8 V
Kapazität:
1,3 Ah
Leerlaufdrehzahl:
0 - 585 min#H-1
Bohr-Ø in Stahl:
8 mm
Bohr-Ø in Holz:
10 mm
Schrauben-Ø:
5 x 50 mm
Drehmomenteinstellungen:
7 + 1 Bohrstufe
Drehmoment weich/hart:
5/13 Nm
Bitaufnahme:
1/4" verriegelbar
Gewicht:
1,1 kg
... > Handgeführte Elektrowerkzeuge > Akku-Maschinen > GWI 10,8 V-LI, Tasche
Weitere Suchbegriffe: Bithalter, Bohrer, Bosch, Ladegerät Akkupack, Bohrschrauber, Akkubohrschrauber, Akkumaschine, Bohrschrauber (Akku), Akku-Bohrschrauber, Elektrowerkzeug, Werkzeug, Werkzeugmaschine, Akku-Winkelschrauber, Elektrowerkzeuge, Tasche, Handgeführte, 10,8, Akku-Maschinen, V-LI, V-LI,, GWI
Angebote (7)
Einheit
Versand
Netto
^
Wemag
pro Stück
Frei Haus
€ 184,40*
1 Tag
pro Stück
Frei Haus
€ 191,84*
1 Tag
pro Stück
Frei Haus
€ 195,00*
8 Tage
pro Stück
€ 5,84*
€ 198,67*
5 Tage
pro Stück
Frei Haus
€ 201,02*
Menge:  Stück  
Preise von Wemag
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 184,40*
€ 219,44
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Wemag
Versand von Wemag
Lieferzeit:7 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,80*
ab € 75,00*
€ 5,80*
ab € 140,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Wemag
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
Bosch
0601360U01
€ 222,55*
€ 264,83
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG