Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Akku Bohrschrauber GSR 10,8 V Bosch


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Wemag
Akku Bohrschrauber GSR 10,8 V Bosch
Artikel-Nr.:  7ST-4001750017
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  3165140365574
• Kleiner, handlicher Akkuschrauber mit Li-Ion Technologie • Mehr Power bei gleichem Gewicht im Vergelich zur herkömmlichen Akkutechnologie • Elektronische Akku Schutzfunktion • Kein Memory Effect • Keine Selbstentladung • Überlastungs-, Überhitzungs- und Tiefenentladungsschutz • Lieferumfang: Maschine, Schnellladegerät AL 1130 CV, 2 Lithium-Ionen-Akku, Tasche
Weitere Informationen:
Spannung:
10,8 V
Kapazität:
1,0 Ah
Drehmoment max. weich/hart:
7/18 Nm
Gewicht inkl. Akku:
0,8 kg
... > Handgeführte Elektrowerkzeuge > Akku-Maschinen > Gsr 10,8 V
Weitere Suchbegriffe: Akkuschrauber, Bohrer, Bosch, Schnellladegerät, Bohrschrauber, Akkumaschine, Bohrschrauber (Akku), Elektrowerkzeug, Werkzeug, Werkzeugmaschine, V 10,8, V/1,0, Elektrowerkzeuge, Handgeführte, 10,8, Akku-Maschinen, GSR, Ah, V
Angebote (3)
Versand
Netto
^
Wemag
€ 5,80*
€ 135,50*
4 Tage
€ 4,95*
€ 135,51*
4 Tage
€ 8,20*
€ 145,00*
Preise von Wemag
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 135,50*
€ 161,25
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Wemag
Versand von Wemag
Lieferzeit:7 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,80*
ab € 75,00*
€ 5,80*
ab € 140,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Wemag
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG