Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Ersatzdübel a 1800 St 5x19x30 mm Festool


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen von Wemag
Ersatzdübel a 1800 St 5x19x30 mm Festool
Artikel-Nr.:  7ST-4001600240
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  4014549058923
• Der Nachfüllpack enthält jeweils eine DOMINO Größe • Jeder DOMINO hat einen eigenen Farbcode und lässt sich dadurch einfach zum Fräser zuordnen
Weitere Informationen:
Größe:
5 x 30 mm
... > Handgeführte Elektrowerkzeuge > Fräsen > Dübel D10X24X50/510
Weitere Suchbegriffe: Handgeführte, Nachfüllpack,
Angebote (1)
Versand
Netto
Wemag
€ 6,80*
€ 60,00*
Preise von Wemag
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 60,00*
€ 71,40
pro Kartonage
Lieferzeit / Lagerstand von Wemag
Versand von Wemag
Lieferzeit:7 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,80*
ab € 75,00*
€ 5,80*
ab € 140,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Wemag
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG