Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Universaltisch Flexo 500 Metabo


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Wemag
Universaltisch Flexo 500 Metabo
Artikel-Nr.:  7ST-4001440025
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  4003665454795
• Arbeitstisch für vielseitige Anwendungen mit Oberfräsen, Stichsägen oder Handkreissägen • Tischplatte aus Stranggussprofilen • Einklappbares Untergestell mit Höhenausgleich • Das stabile Untergestell sorgt für einen sicheren Stand. • Lieferumfang: Universaltisch mit Untergestell, Tischeinlage für Stichsägen
Weitere Informationen:
Tischgröße:
742 x 585 mm
... > Handgeführte Elektrowerkzeuge > Stichsägen > Flexo 500
... > Handgeführte Elektrowerkzeuge > Handkreissägen > Flexo 500
Weitere Suchbegriffe: 500, Elektrowerkzeuge, Handgeführte, Flexo, Stichsägen
Angebote (2)
Versand
Netto
^
Wemag
Frei Haus
€ 290,17*
10 Tage
Frei Haus
€ 317,65*
Preise von Wemag
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 290,17*
€ 345,30
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Wemag
Versand von Wemag
Lieferzeit:7 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,80*
ab € 75,00*
€ 5,80*
ab € 140,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Wemag
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG