Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Säbelsäge DW 304 PK DeWalt


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Wemag
Säbelsäge DW 304 PK DeWalt
Artikel-Nr.:  7ST-4001410240
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  5035048943366
• Vollisoliertes und komplett gummiertes Metall-Getriebegehäuse • Spezieller Sägeschuh für beste Schnittergebnisse auch bei gewellten Materialien • Werkzeugloses Sägeblatt-Schnellwechselsystem • Vierfache Sägeblatt-Positionierung für vielseitige Anwendungen • Elektronische Hubzahlregulierung für materialgerechtes Arbeiten • Lieferumfang: Maschine, 2 Säbelsägeblätter, Koffer
Weitere Informationen:
Nennaufnahme:
1050 W
Leerlaufhubzahl:
0 - 2800 min#H-1
Hublänge:
29 mm
Schnittleistung in Holz/Stahl:
280/100 mm
Gewicht:
3,5 kg
... > Handgeführte Elektrowerkzeuge > Säbelsägen > Dw 304 Pk
Weitere Suchbegriffe: Sägeblatt, Pendelsäbelsäge, Elektrofuchsschwanz, Reciprosägen, Rohrsäbelsägen, Pendelfuchsschwänze, Pendelsäbelsägen, Elektrofuchsschwänze, Säbelsägen (elektrisch), Elektromaschine, Spezialsägen, Elektrische Säbelsäge, Spezialsäge, Elektrische Säbelsägen, Elektrosäbelsäge, Werkzeug, Werkzeugmaschine, Rohrsäbelsäge, Pendelfuchsschwanz, Elektro-Fuchsschwanz, Universalsäge, Universalsägen, Säbelsäge (elektrisch), Säbelsägen, Elektro-Fuchsschwänze, Elektrowerkzeug, Elektrosäbelsägen, Säbelsägen, Elektrowerkzeuge, Handgeführte, 304, PK, DW
Angebote (1)
Versand
Netto
Wemag
Frei Haus
€ 189,00*
Preise von Wemag
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 189,00*
€ 224,91
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Wemag
Versand von Wemag
Lieferzeit:7 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,80*
ab € 75,00*
€ 5,80*
ab € 140,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Wemag
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG