Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Abschmiergerät m.Handp. 10kg/210-240mm Pressol


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Wemag
Abschmiergerät m.Handp. 10kg/210-240mm Pressol
Artikel-Nr.:  7PW-95880010
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  4103810176104
Suchbegriffe:
Handpumpe
Abschmiergerät Ausführung: Mit Handpumpe (530 mm Pumpenlänge), abnehmbarer Einhandpistole, Folgekolben und 1,5 m Schlauch. Einhandpistole 125 ccm mit Düsenrohr und 4-Backen-Mundstück mit Kugelventil. Der Arbeitsdruck beträgt 260 bar, der Höchstdruck 520 bar, die Förderleistung beträgt 0,4 ccm pro Hub. Anschlussgewinde M 10 x 1.
Weitere Informationen:
passend für Eimer ca.:
10 kg
Für Eimer-Innen-Ø:
210-240 mm
Für max. Eimerhöhe:
380 mm
WG-Nr.:
990
... > Löten-Schweißen-Werkstattbedarf-Arbeitsschutz > Fettpresse, Ölspritzkanne, Zerstäuber, Abschmierge > Abschmiergerät
Weitere Suchbegriffe: Abschmiergerät, Fettpresse, Ölspritzkanne, Zerstäuber
Angebote (6)
Versand
Netto
^
2 Tage
Frei Haus
€ 111,85*
3 Tage
€ 4,95*
€ 115,43*
Wemag
€ 5,80*
€ 125,50*
14 Tage
Frei Haus
€ 131,42*
6 Tage
Frei Haus
€ 139,40*
Menge:  Stück  
Preise von Wemag
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,50*
€ 149,35
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Wemag
Versand von Wemag
Lieferzeit:8 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,80*
ab € 75,00*
€ 5,80*
ab € 140,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Wemag
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
Pressol
17610
€ 139,40*
€ 165,89
Ähnlich
Pressol
17615
€ 114,30*
€ 136,02
Ähnlich
Pressol
17605
€ 108,44*
€ 129,04
Ähnlich
Pressol
2640
€ 5,12*
€ 6,09
Ähnlich
k.A.
4317784047869
€ 22,70*
€ 27,01
Ähnlich
k.A.
300
€ 1,18*
€ 1,40
Ähnlich
Pressol
18072
€ 48,40*
€ 57,60
Ähnlich
Pressol
12635
€ 1,06*
€ 1,26
Ähnlich
Pressol
12435
€ 0,97*
€ 1,15
Ähnlich
Pressol
17810
€ 91,50*
€ 108,89
Ähnlich
Pressol
17815
€ 93,60*
€ 111,38
Ähnlich
Pressol
17825
€ 122,70*
€ 146,01
Ähnlich
Pressol
17850
€ 130,00*
€ 154,70
Ähnlich
Pressol
17805
€ 88,40*
€ 105,20
Ähnlich
Pressol
12636
€ 16,25*
€ 19,34
Ähnlich
k.A.
13042
€ 88,50*
€ 105,32
Ähnlich
Pressol
12362
€ 9,50*
€ 11,31
Ähnlich
Pressol
12363
€ 10,95*
€ 13,03
Ähnlich
Pressol
12365
€ 12,10*
€ 14,40
Ähnlich
Pressol
12002
€ 1,00*
€ 1,19
Ähnlich
Pressol
12631
€ 2,37*
€ 2,82
Ähnlich
Pressol
6864
€ 2,99*
€ 3,56
Ähnlich
Pressol
6865
€ 3,10*
€ 3,69
Ähnlich
Pressol
6866
€ 3,46*
€ 4,12
Ähnlich
Pressol
12507
€ 4,37*
€ 5,20
Ähnlich
Pressol
12511
€ 3,46*
€ 4,12
Ähnlich
Pressol
7503
€ 8,57*
€ 10,20
Ähnlich
Pressol
7505
€ 12,00*
€ 14,28
Ähnlich
Pressol
7500
€ 4,90*
€ 5,83
Ähnlich
Pressol
7501
€ 5,56*
€ 6,62
Ähnlich
Pressol
7502
€ 6,46*
€ 7,69
Ähnlich
Pressol
7341
€ 6,30*
€ 7,50
Ähnlich
Pressol
7342
€ 7,35*
€ 8,75
Ähnlich
Pressol
7642
€ 11,70*
€ 13,92
Ähnlich
Pressol
7343
€ 9,50*
€ 11,31
Ähnlich
Pressol
7643
€ 13,00*
€ 15,47
Ähnlich
Pressol
8063
€ 130,00*
€ 154,70
Ähnlich
Pressol
8069
€ 170,00*
€ 202,30
Ähnlich
Pressol
8062
€ 110,00*
€ 130,90
Ähnlich
Pressol
1172
€ 0,97*
€ 1,15
Ähnlich
Pressol
12655
€ 5,56*
€ 6,62
Ähnlich
Pressol
12665
€ 7,80*
€ 9,28
Ähnlich
Pressol
6910
€ 79,00*
€ 94,01
Ähnlich
Pressol
6902
€ 21,70*
€ 25,82
Ähnlich
Pressol
6905
€ 71,00*
€ 84,49
Ähnlich
Pressol
06267 956
€ 8,20*
€ 9,76
Ähnlich
Pressol
6267
€ 6,80*
€ 8,09
Ähnlich
Pressol
12004
€ 3,95*
€ 4,70
Ähnlich
Pressol
12003
€ 0,85*
€ 1,01
Ähnlich
Pressol
2366
€ 3,29*
€ 3,92
Ähnlich
Pressol
2370
€ 11,70*
€ 13,92
Ähnlich
Pressol
2363
€ 0,79*
€ 0,94
Ähnlich
Pressol
2364
€ 0,96*
€ 1,14
Ähnlich
Pressol
2365
€ 3,82*
€ 4,55
Ähnlich
Pressol
2367
€ 5,20*
€ 6,19
Ähnlich
Pressol
2361
€ 0,66*
€ 0,79
Ähnlich
Pressol
2362
€ 0,71*
€ 0,84
Ähnlich
Pressol
2366017
€ 4,31*
€ 5,13
Ähnlich
Pressol
2674
€ 4,84*
€ 5,76
Ähnlich
Pressol
2372
€ 4,10*
€ 4,88
Ähnlich
Pressol
02367 020
€ 5,55*
€ 6,60
Ähnlich
Pressol
2342
€ 9,15*
€ 10,89
Ähnlich
Pressol
2344
€ 10,60*
€ 12,61
Ähnlich
Pressol
2360
€ 2,40*
€ 2,86
Ähnlich
Pressol
6863
€ 3,59*
€ 4,27
Ähnlich
Pressol
2562
€ 9,52*
€ 11,33
Ähnlich
Pressol
4805
€ 13,55*
€ 16,12
Ähnlich
Pressol
4802
€ 9,85*
€ 11,72
Ähnlich
Pressol
4803
€ 10,50*
€ 12,50
Ähnlich
Pressol
3902
€ 18,57*
€ 22,10
Ähnlich
Pressol
3903
€ 19,08*
€ 22,71
Ähnlich
Pressol
3905
€ 20,94*
€ 24,92
Ähnlich
Pressol
8043
€ 30,80*
€ 36,65
Ähnlich
Pressol
8041
€ 28,20*
€ 33,56
Ähnlich
Pressol
8042
€ 29,70*
€ 35,34
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG