Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Flüssigkeitszerst. LM Gr.2 300ml FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Wemag
Flüssigkeitszerst. LM Gr.2 300ml FORMAT
Artikel-Nr.:  7PW-95580002
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  4317784202732
Suchbegriffe:
Ölspritzkanne
Flüssigkeitszerstäuber Ausführung: Behälter aus Zinkdruckguss. Durch doppelt wirkende Metallpumpe ist das Sprühen in jeder Lage möglich.
Weitere Informationen:
Inhalt:
300 ml
Größe:
2
Rohrlänge:
113 mm
ganze Höhe:
270 mm
WG-Nr.:
982
... > Löten-Schweißen-Werkstattbedarf-Arbeitsschutz > Fettpresse, Ölspritzkanne, Zerstäuber, Abschmierge > Flüssigkeitszerstäuber
Weitere Suchbegriffe: Flüssigkeitszerstäuber, Fettpresse, Zerstäuber, Abschmiergerät
Angebote (1)
Versand
Netto
Wemag
€ 6,80*
€ 16,70*
Preise von Wemag
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,70*
€ 19,87
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Wemag
Versand von Wemag
Lieferzeit:8 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,80*
ab € 75,00*
€ 5,80*
ab € 140,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Wemag
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG