Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

PVC-Druckluftschl.-Garn. 10mx 6mm Uni-Elektra


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Wemag
PVC-Druckluftschl.-Garn. 10mx 6mm Uni-Elektra
Artikel-Nr.:  7PW-94510010
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  4003038850025
Druckluftschlauch-Garnitur
Weitere Informationen:
Abmessung:
6 mm
Schlauchlänge:
10 m
WG-Nr.:
972
... > Löten-Schweißen-Werkstattbedarf-Arbeitsschutz > Druckluftarmatur, Druckluftwerkzeug > Druckluftschlauch-Garnitur
Weitere Suchbegriffe: Druckluftschlauch-Garnitur, Druckluftarmatur, Druckluftwerkzeug
Angebote (1)
Versand
Netto
Wemag
€ 6,80*
€ 16,70*
Preise von Wemag
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,70*
€ 19,87
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Wemag
Versand von Wemag
Lieferzeit:8 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,80*
ab € 75,00*
€ 5,80*
ab € 140,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Wemag
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG