Produktinformationen von Wemag |  |
 | |
| Artikel-Nr.: 7PW-93400005 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: k.A. EAN: 4007081260039 |
| |
|
|  |  |
 | Akku-Blindnietmuttergerät FireBird® Ausführung: Kompaktes, schlagfestes Gehäuse. Eine hohe Funktionssicherheit wird durch die elektronische Steuerung erreicht. Das Auslösen des Setzvorgangs ist funktionell getrennt vom Aufdrillvorgang. Die elektronische Steuerung überwacht den eingestellten Setzhub. Die Gewindedorne sowie die Hubeinstellungen können schnell und einfach ohne Werkzeug gewechselt werden. Weiterhin verfügt das Gerät über einen elektronischen Temperatur- und Überlastschutz. Der Aufhängebügel ist versenkbar am Kopf angebracht. Zudem verfügt das Gerät über einen Handschutz, eine günstige Schwerpunktlage für ermüdungsfreies Arbeiten, einen abnehmbaren Nietdorn-Auffangbehälter sowie einen handgerechten Griff. Lieferung im Stahlblechkoffer inkl. 1 Stück Gewindedorn M 4 1 Stück Mundstück M 4 1 Stück Gewindedorn M 5 1 Stück Mundstück M 5 1 Stück Gewindedorn M 6 1 Stück Mundstück M 6 1 Stück Schnellwechsel-Akku (Bestell-Nr. 9321) 1 Stück Schnellladegerät (Bestell-Nr. 9322) Anwendung: Für Aluminium und Stahl von M 3 bis M 8 sowie M 10 aus Aluminium. Hinweis: Ersatz-Schnellwechselakku siehe (Bestell-Nr. 9321) Schnellladegerät siehe (Bestell-Nr. 9322) Weitere Informationen:  |  | Setzkraft: | 13.000 N | Gewicht: | 2.300 g | WG-Nr.: | 964 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Akku-Blindnietmuttergerät FireBird,, Blindnietmutterbox, Akku-Blindnietmuttergerät |
|  |  |
|
 |  | Angebote (10) | | |
|  |  |  |  | Einheit | Versand | |  |  |  |  |  |  |  | | 2 Tage |  |  |  |  | pro Stück |
Frei Haus |
€ 743,31* |  |  |  | | 2 Tage |  |  |  |  | pro Paket |
Frei Haus |
€ 743,32* |  |  |  | | 14 Tage |  |  |  |  | pro Stück |
Frei Haus |
€ 743,75* |  |  |  | | 1 Tag |  |  |  |  | pro Stück |
Frei Haus |
€ 743,88* |  |  |  | Wemag | |  |  |  |  | pro Stück | Frei Haus | € 770,00* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | Preise von Wemag |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | |
|
|  |  |  |  | Lieferzeit / Lagerstand von Wemag |  | Versand von Wemag |  |  |  | | Lieferzeit: | 8 Tage | | Lagerstand: | keine Angabe |
|  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,80* |  | ab € 75,00* | € 5,80* |  | ab € 140,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel von Wemag | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | | Verpackungszustand: | OVP* geöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00 | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. | | *Originalverpackung |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|
 | Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment: Art | Bild | Artikel | Hersteller/-Nr. | Netto | Brutto |  | Ähnlich | | | | € 770,00* | € 916,30 | Ähnlich | | | | € 103,70* | € 123,40 | Ähnlich | | | | € 187,50* | € 223,13 | Ähnlich | | | | € 187,50* | € 223,13 | Ähnlich | | | | € 187,50* | € 223,13 | Ähnlich | | | | € 50,60* | € 60,21 | Ähnlich | | | | € 49,90* | € 59,38 | Ähnlich | | | | € 50,11* | € 59,63 | Ähnlich | | | | € 244,50* | € 290,96 | Ähnlich | | | | € 244,50* | € 290,96 | Ähnlich | | | | € 244,50* | € 290,96 | Ähnlich | | | | € 244,50* | € 290,96 |
|  |  |
|
 |
|
|