Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Schnellladegerät 12V Gesipa


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  Wemag
Schnellladegerät 12V Gesipa
Artikel-Nr.:  7PW-93220005
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  4007081017664
Suchbegriffe:
Schnellladegerät
Schnellladegerät für PunchBird (Bestell Nr. 7119)
Weitere Informationen:
WG-Nr.:966
... > Blindnietzange, Blindniet, Akku-Nietpistole > Akku > Schnellladegerät
... > Handwerkzeuge III > Blechlocher > Schnellladegerät
Weitere Suchbegriffe: Akku, Blindnietzange, Blindniet, Akku-Nietpistole
Angebote (7)
Einheit
Versand
Netto
^
Jesse 9 Tage pro Stück € 7,90* € 75,30*
Reyher 3 Tage pro Paket Frei Haus € 77,59*
Wemag 6 Tage pro Stück € 5,80* € 79,10*
Leitermann 4 Tage pro Stück € 5,03* € 81,50*
Reidl 2 Tage pro Stück Frei Haus € 91,53*
Angebote: 5 Alle 
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Menge:  Stück  
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von Wemag
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  79,10* €  94,13 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Wemag
Versand von Wemag
Lieferzeit:6 Tage
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 6,80*
ab € 75,00*€ 5,80*
ab € 140,00*Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Wemag
KurzinfoDie Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
| Alternative Artikel |
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Ähnlich
Akku Nietgerät PowerBird Gesipa
Gesipa
7240031
€ 673,00* € 800,87
Ähnlich
Ersatzakku 1,7Ah für AkkuBird Gesipa
Gesipa
7251092
€ 112,00* € 133,28
Ähnlich
Ersatzakku 2 Ah für PowerBird Gesipa
Gesipa
7251095
€ 121,00* € 143,99
Ähnlich
Schnellladegerät 12V Gesipa
Gesipa
7251035
€ 98,00* € 116,62
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG