Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Blindnietgerät TAURUS 3 Gesipa


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Wemag
Blindnietgerät TAURUS 3 Gesipa
Artikel-Nr.:  7PW-93170005
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  4007081580007
Blindnietpistole TAURUS 3 pneumatisch-hydraulisch Ausführung: Mit integrierter Schutzvorrichtung gegen herausfliegende Dorne. Die Aufnahmen für die Wechsel-Mundstücke befinden sich im Geräteboden. Die für den Setzvorgang verwendete Druckluft wird auch zum Absaugen des Restdornes genutzt. Das neuartige Greifbackensystem erhöht die Standzeit um ein Vielfaches. Eine Beeinträchtigung durch den Schlauch wird durch den hinten liegenden Anschluss verhindert. Die Nietansaugung kann nur bei Anheben des Gerätes eingeschaltet werden. Der Aufhängebügel ist versenkbar am Kopf angebracht. Zudem verfügt das Gerät über einen abgestimmten Gerätehub für schnelle Arbeitsfolge, einen abnehmbaren Nietdorn-Auffangbehälter sowie einen handgerechten Griff. Lieferung inkl. 3 Stück Mundstücke 17/36, 17/40, 17/45 2 Stück Montageschlüssel SW 12/14, SW 14/17 1 Stück Flasche Hydrauliköl 100 ml 1 Stück Öl-Nachfüllbehälter Anwendung: Für alle Werkstoffe bis Ø 6,4 mm. Mundstück-Zuordnung: Niet-Ø Werkstoffe Mundstück 2,4 Alu 17/18 3,2 Cap-Alu, Cap-Cu 17/18 3 u. 3,2 Alu, Cu, Stahl, Edelstahl, Stinox 17/24 4 Alu, Cu, Cap-Alu, Cap-Cu 17/24 4 Stahl, Alu/Alu, Pg-Alu 17/27 4 Edelstahl, Stinox, Pg-Stahl 17/29 5 u. 4,8 Alu, Cap-Alu u. Cu, Pg-Alu 17/29 5 u. 4,8 Stahl, Alu/Alu 17/32 5 u. 4,8 Edelstahl, Stinox, Pg-Stahl 17/36 6 Alu 17/36 6 Stahl 17/40 6,4 Alu 17/40 6,5 Stahl, Alu/Alu 17/45 8 Alu 17/45
Weitere Informationen:
Gerätehub:
25 mm
Luftverbrauch l p. Niet:
4,8
Setzkraft:
14.000 N
Gewicht:
1.900 g
WG-Nr.:
963
... > Blindnietzange, Blindniet, Akku-Nietpistole > Blindnietpistole > TAURUS 3 pneumatisch-hydraulisch
Weitere Suchbegriffe: TAURUS 3 pneumatisch-hydraulisch, Blindnietzange, Blindniet, Akku-Nietpistole
Angebote (1)
Versand
Netto
Wemag
Frei Haus
€ 775,00*
Preise von Wemag
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 775,00*
€ 922,25
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Wemag
Versand von Wemag
Lieferzeit:8 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,80*
ab € 75,00*
€ 5,80*
ab € 140,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Wemag
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG