Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Schweißerhelm OPTREL Solarmatic Comfort


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Wemag
Schweißerhelm OPTREL Solarmatic Comfort
Artikel-Nr.:  7PW-92060005
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  4330816848340
Schweißer-Schutzmaske optrel solarmatic comfort® Ausführung: Mit automatischer Schutzstufeneinstellung von Hellstufe DIN 4 auf Dunkelstufe DIN 9-13. Mittels außen liegendem Potentiometer-Drehknopf kann die Einstellung zwischen DIN 9 und 13 auch manuell stufenlos eingestellt werden. Zudem verfügt das Gerät über einen Öffnungszeitregler. Hierüber ist die Schaltzeit zwischen dunkel-hell einstellbar. Die Energiezufuhr erfolgt über Solarzellen, sodass ein Batteriewechsel entfällt. Zudem verfügt die Maske über ein komfortables Kopfband, das von außen in alle Richtungen verstellbar ist. Die Vorsatzscheiben und die Blendschutzkassette können schnell und einfach ausgewechselt werden. Weiterhin verfügt der Helm bis auf das Potentiometer über die Schutzart IP 67. Schaltzeit hell-dunkel: 0,4 ms bei Raumtemperatur 0,1 ms bei 55 °C. Schaltzeit dunkel-hell: "slow" 0,3-0,6 s "fast" 0,1-0,35 s
Weitere Informationen:
Gewicht:
480 g
WG-Nr.:
946
... > Löten-Schweißen-Werkstattbedarf-Arbeitsschutz > Schweißerzubehör, Schweißerschutzschild > Schweißer-Schutzmaske
Weitere Suchbegriffe: Schweisserhelm, Schweisserkleidung, Schweisserschutzbekleidung, Schweisserschutzhelm, Schweisserschutzkleidung, Schweißer-Kopfhaube, Schweißerschirm, Schweißschutzhelm, Schweißer-Schutzmaske, Schweißerzubehör, Schweißerschutzschild
Angebote (7)
Versand
Netto
^
Wemag
Frei Haus
€ 219,99*
7 Tage
Frei Haus
€ 220,00*
3 Tage
€ 4,95*
€ 227,70*
13 Tage
Frei Haus
€ 229,00*
4 Tage
Frei Haus
€ 230,25*
Menge:  Stück  
Preise von Wemag
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 219,99*
€ 261,79
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Wemag
Versand von Wemag
Lieferzeit:6 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,80*
ab € 75,00*
€ 5,80*
ab € 140,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Wemag
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG