Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Zyklonbrenner 15mm Rothenberger


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Wemag
Zyklonbrenner 15mm Rothenberger
Artikel-Nr.:  7PW-91320015
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  4004625354575
Suchbegriffe:
Lötlampe
Rothenberger
Ersatzbrenner Anwendung: Für Hartlötgerät SUPER FIRE 3 (Bestell-Nr. 9125).
Weitere Informationen:
Ausführung:
Zyklonbrenner
Ø:
15 mm
WG-Nr.:
592
... > Löten-Schweißen-Werkstattbedarf-Arbeitsschutz > Lötlampe, Lötkolben und Zubehör > Ersatzbrenner
Weitere Suchbegriffe: Ersatzbrenner, Lötkolben
Angebote (2)
Versand
Netto
^
Wemag
€ 6,80*
€ 22,63*
1 Tag
€ 4,16*
€ 22,64*
Preise von Wemag
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,63*
€ 26,93
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Wemag
Versand von Wemag
Lieferzeit:8 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,80*
ab € 75,00*
€ 5,80*
ab € 140,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Wemag
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG