Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Fittings-Lötpaste Rosol3 250g Flasche Rothenberger


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Wemag
Fittings-Lötpaste Rosol3 250g Flasche Rothenberger
Artikel-Nr.:  7PW-91160030
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  4004625000298
Suchbegriffe:
loetpaste
Lötchemie
Fittingspaste ROSOL 3 Ausführung: S-Sn97Cu3. Metallgehalt 60 %. Anwendung: Für Lötungen in der Kalt- und Warmwasserinstallation, an Heizungen bis 110 °C, Heizölleitungen, im Nahrungsmittelbereich, für Kälte- und Klimatechnik. nach DIN 29453, DVGW- Reg.-Nr. FL, 028 mit Flussmittelfüllung DIN EN 29454-1 3.1.1. C, DVGW GW 7 2.1.2, Kl. 8 Ziff. 5c, Korngröße 75 µm. Verwendbar mit (Bestell-Nr. 9116 0040).
Weitere Informationen:
Ausführung:
250-g-Flasche
WG-Nr.:
592
... > Lötlampe, Lötkolben und Zubehör > Fittingspaste > Rosol 3
Weitere Suchbegriffe: ROSOL 3, Fittingspaste, Lötlampe, Lötkolben
Angebote (1)
Versand
Netto
Wemag
€ 6,80*
€ 10,45*
Preise von Wemag
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,45*
€ 12,44
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Wemag
Versand von Wemag
Lieferzeit:8 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,80*
ab € 75,00*
€ 5,80*
ab € 140,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Wemag
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG