Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Hartlot Rolot 3x3x500mm 1kg Karton Rothenberger


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Wemag
Hartlot Rolot 3x3x500mm 1kg Karton Rothenberger
Artikel-Nr.:  7PW-91160025
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  4004625400951
Suchbegriffe:
Hartlot
Hartlot ROLOT® S 94 Ausführung: Nach DIN EN 1044, mit niedrigem Phosphatgehalt für breiteren Schmelzintervall und Lötstellen mit erhöhter Zähigkeit. Anwendung: Für Lötungen in der Kalt- und Warmwasserinstallation, an Heizungen bis 200 °C, Heizölleitungen, für Kälte- und Klimatechnik. Speziell für die Kapillar-Spaltlötung in der fittinglosen Kupferrohrinstallation geeignet. Bei Messing, Rotguss, Bronze mit LP 5, sollte ein Flussmittel eingesetzt werden. Nicht geeignet bei schwefelhaltigen Medien, bei Eisen-Nickellegierungen sowie nickelhaltiger Cu-Legierung.
Weitere Informationen:
Vierkant:
3 x 3 mm
Länge:
500 mm
Schmelztemperatur:
710-880 °C
Arbeitstemperatur:
730 °C
VE:
1 kg
WG-Nr.:
592
... > Löten-Schweißen-Werkstattbedarf-Arbeitsschutz > Lötlampe, Lötkolben und Zubehör > Hartlot ROLOT® S 94
Weitere Suchbegriffe: Lötkolben, Hartlot ROLOT, S 94, Lötlampe
Angebote (1)
Versand
Netto
Wemag
€ 6,80*
€ 18,95*
Preise von Wemag
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,95*
€ 22,55
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Wemag
Versand von Wemag
Lieferzeit:8 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,80*
ab € 75,00*
€ 5,80*
ab € 140,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Wemag
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG