Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Handleuchte Werkstatt 8W m.5m Kabel FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Wemag
Handleuchte Werkstatt 8W m.5m Kabel FORMAT
Artikel-Nr.:  7PW-90370005
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  4317784135795
Werkstatt-Handleuchte Ausführung: Ein hochtransparentes, schlagfestes Schutzrohr mit Spezial-Profil sorgt für blendfreie Lichtverteilung. Die auswechselbare Leuchtstoffröhre mit Fassung G5 ist besonders langlebig und umweltgerecht. Der Handgriff verfügt über ein elektronisches Vorschaltgerät, wodurch ein helles, ruhiges und flackerfreies Licht zur Schonung der Augen entsteht. Am Lampenende ist ein großer, drehbarer Aufhängehaken aus Metall angebracht. Zudem zeichnet sich die Lampe durch ihren extrem niedrigen Stromverbrauch aus. Die Anschlussleitung ist mit einem Eurostecker ausgestattet. Anwendung: Für den universellen Einsatz.
Weitere Informationen:
Leistung:
8 W
Kabellänge:
5 m
Länge ca.:
52 cm
WG-Nr.:
909
... > Löten-Schweißen-Werkstattbedarf-Arbeitsschutz > Hand- und Bauleuchte, Maschinen- und Arbeitsplatzl > Werkstatt-Handleuchte
Weitere Suchbegriffe: Handleuchte, Werkstatt-Handleuchte, Hand-, Bauleuchte, Maschinen-
Angebote (1)
Versand
Netto
Wemag
€ 6,80*
€ 10,25*
Preise von Wemag
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,25*
€ 12,20
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Wemag
Versand von Wemag
Lieferzeit:8 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,80*
ab € 75,00*
€ 5,80*
ab € 140,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Wemag
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG