Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Stromverteiler 400V-230V-16A FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Wemag
Stromverteiler 400V-230V-16A FORMAT
Artikel-Nr.:  7PW-90170005
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  4317784288279
Stromverteiler, Kabeltyp H07 RN-F 5 G2,5 Ausführung: Tragbares Modell. Besonders hochwertiges, schlag- und bruchfestes Kunststoffgehäuse mit übersichtlicher und arbeitsgerechter Anordnung der Steckdosen und Schutzschalter. Hochwertige FI-Fehlerstrom-Schutzschalter und LS-Sicherungsautomaten sind durch eine transparente UV-beständige und abschließbare Abdeckhaube aus schlagfestem Polycarbonat geschützt. Zudem sind die 2 Steckdosen mit CEE-Anschluss 400 V/16 A, 5-polig sowie die 2 Schutzkontakt-Steckdosen 230 V spritzwassergeschützt und mit selbstschließenden Deckeln versehen. Die Industrie-Steckvorrichtungen verfügen über eine hohe Qualität, gem. VDE 0623. Das Gerät ist mit einem Notaus-Schalter versehen, der im Notfall durch manuelle Betätigung die Hauptstromversorgung unterbricht. Die Anschlussleitung mit hochflexiblem, außenbeständigem Gummikabel und spritzwassergeschützten Steckern sorgt für noch mehr Komfort und Sicherheit. Weiterhin verfügt die Kabeltrommel über ein robustes, kunststoffbeschichtetes Stahlrohrgestell für sicheren Stand und zusätzlichen Gehäuseschutz. Schutzart IP 44. Anwendung: Für den Einsatz im Innenbereich und ständige Verwendung im Außenbereich geeignet. Besonders für den erschwerten Baustelleneinsatz verwendbar. Hinweis: Der FI-Personenschutzschalter trennt blitzschnell die aktiven Leiter vom Netz, sobald Fehlerströme auftreten und schützt zuverlässig vor gefährlichen Elektrounfällen. Absicherung: 1 x FI-Schalter 40 A, 4-polig, 30 mA 1 x LS 16 A, 3-polig 1 x LS 16 A, 1-polig Kurzbezeichnung für Kabelqualitäten H 05 V V -F 3 G 1,5 1 2 3 4 5 6 7 8 1 Bestimmung H = harmonisierte Leitung A = national anerkannte Leitung 2 Nennspannung V 03 = 300/300V 05 = 300/500V 07 = 450/750V 3 Isolierhüllen V = PVC R = Natur- oder Synthetik-Kautschuk S = Silikon-Kautschuk B = Synthetik-Kautschuk 4 Mantel V = PVC R = Natur- oder Synthetik-Kautschuk N = Neopren-Kautschuk J = Glasfasergeflecht T = Textilbeflechtung Q = Polyurethan 5 Leiterart U = runder, 1-drähtiger Leiter R = runder, mehrdrähtiger Leiter K = feindrähtig für Festinstallation F = feindrähtig für bewegliche Leitungen H = feinstdrähtig für bewegliche Leitungen Y= Lanlitzenleiter 6 Aderanzahl 7 Schutzleiter G = mit grün-gelber Ader X = ohne grün-gelbe Ader 8 Leiterquerschnitt
Weitere Informationen:
Kabellänge:
2 m
WG-Nr.:
906
... > Kabeltrommel, Stromverteiler > Stromverteiler > H07 Rn-F 5 G2,5
Weitere Suchbegriffe: H07 RN-F 5 G2,5, Kabeltrommel
Angebote (1)
Versand
Netto
Wemag
Frei Haus
€ 256,50*
Preise von Wemag
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 256,50*
€ 305,24
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Wemag
Versand von Wemag
Lieferzeit:8 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,80*
ab € 75,00*
€ 5,80*
ab € 140,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Wemag
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG