Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Kabelbox schwarz/blau 10m H05VV-F3G1,5 FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Wemag
Kabelbox schwarz/blau 10m H05VV-F3G1,5 FORMAT
Artikel-Nr.:  7PW-90030005
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  4317784408516
Suchbegriffe:
Kabelbox
Kunststoff-Kabelbox, Kabeltyp H05VV-F3G1,5 Ausführung: Aus schlagfestem Spezial-Kunststoff mit 4 Schutzkontakt-Steckdosen. Durch die eingebaute Kontroll-Leuchte ist bei Überhitzung und Überlastung doppelte Sicherheit geboten. Weiterhin verfügt die Kabelbox über einen stabilen Doppelfuß und einen ergonomisch geformtem Griff. Anwendung: Für den Einsatz im Innenbereich. Kurzbezeichnung für Kabelqualitäten H 05 V V -F 3 G 1,5 1 2 3 4 5 6 7 8 1 Bestimmung H = harmonisierte Leitung A = national anerkannte Leitung 2 Nennspannung V 03 = 300/300V 05 = 300/500V 07 = 450/750V 3 Isolierhüllen V = PVC R = Natur- oder Synthetik-Kautschuk S = Silikon-Kautschuk B = Synthetik-Kautschuk 4 Mantel V = PVC R = Natur- oder Synthetik-Kautschuk N = Neopren-Kautschuk J = Glasfasergeflecht T = Textilbeflechtung Q = Polyurethan 5 Leiterart U = runder, 1-drähtiger Leiter R = runder, mehrdrähtiger Leiter K = feindrähtig für Festinstallation F = feindrähtig für bewegliche Leitungen H = feinstdrähtig für bewegliche Leitungen Y= Lanlitzenleiter 6 Aderanzahl 7 Schutzleiter G = mit grün-gelber Ader X = ohne grün-gelbe Ader 8 Leiterquerschnitt
Weitere Informationen:
Kabellänge:
10 m
WG-Nr.:
903
... > Löten-Schweißen-Werkstattbedarf-Arbeitsschutz > Kabeltrommel, Stromverteiler > Kunststoff-Kabelbox/9003
Weitere Suchbegriffe: Kunststoff-Kabelbox/9003, Kabeltrommel, Stromverteiler
Angebote (1)
Versand
Netto
Wemag
€ 6,80*
€ 21,60*
Preise von Wemag
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,60*
€ 25,70
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Wemag
Versand von Wemag
Lieferzeit:8 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,80*
ab € 75,00*
€ 5,80*
ab € 140,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Wemag
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG