Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Diam.-Mehrsteinabrichter 1,00Crt. MK0 FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Wemag
Diam.-Mehrsteinabrichter 1,00Crt. MK0 FORMAT
Artikel-Nr.:  7PW-85150005
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  4317784137515
Diamant-Mehrsteinabrichter, MK0 Ausführung: 5 Diamanten, in einer gesinterten Spezialbindung gefasst, sodass diese ohne Umfassen bis zum Ende aufgebraucht werden können. Anwendung: Der Diamant-Mehrsteinabrichter ist ein praktisches Abrichtwerkzeug für grobes Abrichten bei Schleifscheiben aller Durchmesser bis Korn 100. Hinweis: Um die Standzeit dieser Abrichter zu erhöhen, sollte eine ununterbrochene Kühlung während des Abrichtvorganges gewährleistet sein.
Weitere Informationen:
Diamantinhalt/Karatgewicht ca.:
1,00
WG-Nr.:
859
... > Diamant Abrichter > Diamant-Mehrsteinabrichter > MK0
Weitere Suchbegriffe: MK0, Diamant Abrichter, Schleifscheiben-Abrichter
Angebote (1)
Versand
Netto
Wemag
€ 5,80*
€ 88,30*
Preise von Wemag
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,30*
€ 105,08
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Wemag
Versand von Wemag
Lieferzeit:8 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,80*
ab € 75,00*
€ 5,80*
ab € 140,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Wemag
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG