Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Handschleifklotz K 60 80x50x20mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Wemag
Handschleifklotz K 60 80x50x20mm FORMAT
Artikel-Nr.:  7PW-84430060
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  4317784100946
Suchbegriffe:
Schleifklotz
Handschleifklotz Ausführung: Silicium-Carbid-Korn (SiC) in weicher Kunststoffbindung. Anwendung: Zum Polieren und Mattieren von Werkstoffen aller Art (Lack, Stein, Holz, Kunststoff, allen Metallen usw.) sowie zum Reinigen und Pflegen. Hinweis: Durch den Zusatz von Wasser, Seife oder Petroleum erhöht sich die Wirkung.
Weitere Informationen:
Körnung:
60 (grob)
Abmessung B x L x H:
80 x 50 x 20 mm
WG-Nr.:
842
... > Schleifmittel > Schleifmittel auf Unterlage > Handschleifklotz
Weitere Suchbegriffe: Handschleifklotz, Schleifmittel auf Unterlage
Angebote (1)
Versand
Netto
Wemag
€ 6,80*
€ 2,44*
Preise von Wemag
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Wemag
Versand von Wemag
Lieferzeit:8 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,80*
ab € 75,00*
€ 5,80*
ab € 140,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Wemag
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG