Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Schalenkoffer leer 470x190x355mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Wemag
Schalenkoffer leer 470x190x355mm FORMAT
Artikel-Nr.:  7PW-73880005
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  4317784350341
Schalenkoffer mit Werkzeugtafel, Abdeckplatte mit Werkzeughaltern Ausführung: Aus robustem, temperaturbeständigem, kratzfestem und bruchsicherem X-ABS-Kunststoff, schwarz, mit strapazierfähigen Wänden aus Con-Pearl® für Kratzfestigkeit, Formstabilität und Beständigkeit gegen Feuchtigkeit, Fette und Chemikalien sowie stabilem, ergonomisch geformtem Griff mit gepolsterten Griffmulden. Bodenschale Höhe 88 mm, frei unterteilbar. Mit verzinkten und arretierten Metallscharnieren und bis zu 40 kg belastbarem, innenliegendem Doppelrahmen aus Aluminium. Sehr standfest und mit schützenden, integrierten Bodengleitern. Verschließbar durch 2 Kippzylinderschlösser mit automatischem Lagersicherungsmechanismus. Flugtaugliches Modell. Ausgestattet mit: 1 Werkzeugtafel für Werkzeuge bis Ø 11 mm 1 Werkzeugtafel für Werkzeuge bis Ø 15 mm 1 Werkzeugtafel für Werkzeuge bis Ø 26 mm 1 Bodenschale mit Abdeckplatte 1 Klemmfach für Dokumente im Deckel
Weitere Informationen:
Innenmaße:
470 x 190 x 355 mm
Gewicht:
5000 g
WG-Nr.:
589
... > Werkzeugkoffer > Schalenkoffer > Werkzeugtafel, Abdeckplatte
Weitere Suchbegriffe: Werkzeugkiste, Werkzeugkisten, Werkzeugkoffer, Werkzeugkoffer leer, Werkzeugkoffer ohne Inhalt, Werkzeugtasche, Werkzeugtafel, Abdeckplatte, Schalenkoffer
Angebote (1)
Versand
Netto
Wemag
Frei Haus
€ 229,00*
Preise von Wemag
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 229,00*
€ 272,51
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Wemag
Versand von Wemag
Lieferzeit:8 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,80*
ab € 75,00*
€ 5,80*
ab € 140,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Wemag
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG