Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Stukkateurkelle Stahl 180mm blank FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Wemag
Stukkateurkelle Stahl 180mm blank FORMAT
Artikel-Nr.:  7PW-73000180
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  4317784123624
Suchbegriffe:
Kelle
Stukkateurkelle
Stukkateurkelle Ausführung: Aus flexiblem, gehärtetem Stahl bzw. aus rostfreiem Edelstahl, mit Schwanenhals und galvanisch geschützter Zwinge sowie lackiertem Holzgriff aus Buchenholz.
Weitere Informationen:
Länge:
180 mm
Ausführung:
Stahl
WG-Nr.:
580
... > Handwerkzeuge III > Maurerwerkzeuge > Stukkateurkelle
Weitere Suchbegriffe: Maurerwerkzeuge
Angebote (1)
Versand
Netto
Wemag
€ 6,80*
€ 5,20*
Preise von Wemag
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,20*
€ 6,19
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Wemag
Versand von Wemag
Lieferzeit:8 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,80*
ab € 75,00*
€ 5,80*
ab € 140,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Wemag
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG