Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Akku 18V/ 1,4 Ah Rothenberger


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Wemag
Akku 18V/ 1,4 Ah Rothenberger
Artikel-Nr.:  7PW-72770151
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  4004625695500
Suchbegriffe:
Ladegerät NiMH NICD
Akku und Ladegerät Ausführung: Für Rohr-TV-Inspektionssystem, zum externen Aufladen des Akku 18 V/1,4 Ah.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Akku 18 V/1,4 Ah NiCd
WG-Nr.:
595
... > Handwerkzeuge III > Rohr-Prüfsystem, Kanal-TV > Akku und Ladegerät
Weitere Suchbegriffe: Akku, Ladegerät, Rohr-Prüfsystem, Kanal-TV
Angebote (1)
Versand
Netto
Wemag
€ 5,80*
€ 84,00*
Preise von Wemag
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,00*
€ 99,96
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Wemag
Versand von Wemag
Lieferzeit:8 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,80*
ab € 75,00*
€ 5,80*
ab € 140,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Wemag
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG