Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Lochschere 250mm Links FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Wemag
Lochschere 250mm Links FORMAT
Artikel-Nr.:  7PW-70750250
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  4317784096706
Loch-Blechschere, linksschneidend Ausführung: Aus Edelstahl, im Gesenk geschmiedet. Schneiden induktiv gehärtet (mind. 58 HRc), Griffe lackiert. Anwendung: Für kurze, gerade und durchlaufende Schnitte in Blechen bis 1,2 mm und in Edelstahlblechen bis 0,8 mm.
Weitere Informationen:
Länge:
250 mm
Schneidenlänge:
38 mm
WG-Nr.:
568
... > Blechscheren > Loch-Blechschere > linksschneidend
Weitere Suchbegriffe: linksschneidend, Loch-Blechschere, Blechscheren, Scheren
Angebote (1)
Versand
Netto
Wemag
€ 6,80*
€ 11,95*
Preise von Wemag
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,95*
€ 14,22
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Wemag
Versand von Wemag
Lieferzeit:8 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,80*
ab € 75,00*
€ 5,80*
ab € 140,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Wemag
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG