Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Drehling HSSE Form-A 12,0x160mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Wemag
Drehling HSSE Form-A 12,0x160mm FORMAT
Artikel-Nr.:  7PW-27800052
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  4317784083355
Suchbegriffe:
Drehling
Drehling Form A, Rund Ausführung: HSS Co10, DIN 4964 bzw. ISO 5421, gehärtet, angelassen, maßhaltig und fertig geschliffen. Die Enden sind rechtwinklig, gerade und unbearbeitet. Härte ca. 63-68 HRc. Toleranz für Form A: Länge: ± 2 mm Querschnitt: h8 Anwendung: Durch entsprechendes Schleifen zum Gebrauch als Formstahl zum Ausdrehen, Ausspindeln, Gravieren und Kopieren im Werkzeug- und Formenbau geeignet.
Weitere Informationen:
Ø h 8:
12 mm
Gesamtlänge:
160 mm
WG-Nr.:
266
... > Zerspanung II > HSS-Drehlinge > Form A, rund / 2780
Weitere Suchbegriffe: Form A, rund, 2780, HSS-Drehlinge
Angebote (1)
Versand
Netto
Wemag
€ 6,80*
€ 13,90*
Preise von Wemag
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,90*
€ 16,54
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Wemag
Versand von Wemag
Lieferzeit:7 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,80*
ab € 75,00*
€ 5,80*
ab € 140,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Wemag
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG