Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Schneideisen EN22568 HSS M14x1,00 FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Wemag
Schneideisen EN22568 HSS M14x1,00 FORMAT
Artikel-Nr.:  7PW-18110031
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  4317784105651
Suchbegriffe:
Schneideisen
Schneideisen für metrisches Feingewinde Ausführung: HSS, EN 22568, geschlossene, vorgeschlitzte Form, mit Schälanschnitt auf beiden Seiten. Oberfläche blank. Anwendung: Für metrische Feingewinde nach ISO DIN 13. Weitere Abmessungen auf Anfrage lieferbar.
Weitere Informationen:
Gewinde x Steigung:
M 14 x 1 mm
Außen-Ø x Höhe:
38 x 10 mm
WG-Nr.:
174
... > Gewindeschneidwerkzeuge > Schneideisen > Metrisches Feingewinde / 1811
Weitere Suchbegriffe: Metrisches Feingewinde, 1811, Gewindeschneidwerkzeuge
Angebote (1)
Versand
Netto
Wemag
€ 6,80*
€ 24,10*
Preise von Wemag
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,10*
€ 28,68
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Wemag
Versand von Wemag
Lieferzeit:6 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,80*
ab € 75,00*
€ 5,80*
ab € 140,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Wemag
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG