Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Automatenb. D1897GU TiN 6,80mm Gühring


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Wemag
1063
Artikel-Nr.:  7PW-10630680
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  4031093653039
Automatenbohrer (Kurzbohrer) zyl. Schaft, HSS C05, Typ GU 500 DZ Ausführung: HSS Co5, Typ GU 500 DZ, DIN 1897. Profilgeschliffen, Oberfläche TiN-beschichtet, rechtsschneidend, mit präzisem Spitzenanschliff und ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit. Mit Spezialausspitzung. Seitenspanwinkel größer als normal, Kerndicke normal und Kernanstieg normal. Anwendung: Besonders für den Einsatz auf Automaten und Revolverbänken geeignet. Für NE-Metalle, Bau- und Kohlenstoffstähle, hochlegierte Stähle, Werkzeugstähle, Guss und Guss-Legierungen, Kunststoffe und Aluminium verwendbar.
Weitere Informationen:
Ø h 8:
6,80 mm
Spirallänge:
34 mm
Gesamtlänge:
74 mm
WG-Nr.:
115
... > Zerspanung I > Automatenbohrer > HSS Co5 geschliffen, TiN, Gühring / 1063
Weitere Suchbegriffe: HSS Co5 geschliffen, TiN, Gühring, 1063
Angebote (1)
Versand
Netto
Wemag
€ 6,80*
€ 7,50*
Preise von Wemag
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,50*
€ 8,93
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Wemag
Versand von Wemag
Lieferzeit:6 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,80*
ab € 75,00*
€ 5,80*
ab € 140,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Wemag
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG