Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 7NBYA-187929 Herst.-Nr.: 60840 EAN/GTIN: 4000146608401 |
| |
|
| | |
| Bohrerkass.HSS-G DIN1897 21tlg 2-10,2/0,5 mmLeistungsstarker Standardbohrer - Nur 2/3 der Gesamtlänge von DIN 338
- Hohe Rundlaufgenauigkeit
- Besonders geeignet für hohe Beanspruchung auf Automaten und Revolverbänken sowie zur Verwendung in Handbohrmaschinen
- Für legierten und unlegierten Stahl oder Stahlguss, für dünnwandiges Material z.B. Bleche, Flach- und Profileisen sowie für Montagearbeiten
Inhalt:21 extra kurze Spiralbohrer Ø 2,0 - 10,2 0,5 mm steigend Kernlochmaße Weitere Informationen: | | Norm: | 1897 | Durchmesser: | 2-10,2 | Min. Bohrbereich: | 2 | Max. Bohrbereich: | 10,2 | Anzahl der Teile: | 21 | Werkstoff: | HSS-G | Schaft: | Zylinderschaft | Spiralwinkel: | 20-30° | Normart: | DIN |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bohrerset, DIN 338, DIN 338 Metallbohrer, DIN 338 Spiralbohrer, Metallbohrer DIN 338, Spiralbohrer DIN 338, Spiralbohrer (ähnlich DIN 1897), din 338 projahn, din 338, din 338 10,2mm, Projahn, Bohrerkass.HSS-G, DIN1897, 21-tlg. 2-10,2/0,5, mm |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 27,05* | € 36,90* | | | | | 17 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 28,21* | € 37,05* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 28,34* | € 37,23* | | | | | 11 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 29,61* | € 39,14* | | | | Lager 7NBYA | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 28,24* | € 46,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7NBYA | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7NBYA | | Versand: Lager 7NBYA | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7NBYA | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|