Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Beerendünger 2,5 kg 9+9+10+2


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Wemag
Beerendünger 2,5 kg 9+9+10+2
Artikel-Nr.:  7GT-4012338733013
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  4012338733013
Suchbegriffe:
Beerendünger
Beerendünger 9% N, 9% P2O5, 10% K2O, 2% MgO Wertvoller Spezialdünger für alle Arten von Beeren. Der chloridfreie Kaliumanteil liefert auch bei empfindlichen Kulturen beste Ergebnisse, kräftigt die Pflanzen und die Widerstandsfähigkeit gegen Schädlinge. Anwendung: von März bis April und Juli/August - nach der Ernte Aufwandmenge: 40 - 60 g/m²
Weitere Informationen:
Inhalt::
2,5 kg
... > Gartenausstattung > Spezialdünger > Beerendünger
Weitere Suchbegriffe: Spezialdünger
Angebote (2)
Versand
Netto
^
Wemag
€ 6,80*
€ 4,69*
5 Tage
€ 7,90*
€ 4,72*
Preise von Wemag
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,69*
€ 5,58
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Wemag
Versand von Wemag
Lieferzeit:6 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,80*
ab € 75,00*
€ 5,80*
ab € 140,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Wemag
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG