| |
|
| Artikel-Nr.: 7EW-SA4031109000536 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4031109000536 |
| |
|
| | |
| Schlauchgarnitur 365 X • 1,5 m DN 19 x 4, HORN 365X • Elektrisch leitfähig (Gefahrklasse AI-III) • Mit Auslaufkrümmer AK 20 für Handpumpen K 10 C, TP 3 • Für Diesel, Kraftstoffe AI-III, Heizöl EL/L Weitere Informationen: | | Betriebsdruck: | 15 bar | Zapfschlauch: | 1,5 m |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 24,08* | € 31,71* | | | | | 12 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 24,10* | € 31,81* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 24,81* | € 32,75* | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 26,56* | € 34,52* | | | | Lager 7 | | | | | | € 4,79* | ab € 27,51* | € 35,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|